SIEMENS - PLUG-IN BASE FOR IP20 SX038616 - LZS:PT78720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038616
Gyártói cikkszám
LZS:PT78720
Gyártói típuskód
LZS:PT78720
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
-99999--99999 V
Hajtás, polaritás:
polarizált
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Védettség:
IP20
Szélesség:
27 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
41.5 mm
- 2 váltóérintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis SIRIUS relékhez
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Magas megbízhatóság és tartósság
Dugaszolható aljzat a PT reléhez
A dugaszolható aljzat a PT reléhez ideális megoldás a SIRIUS relékhez, amely 2 váltóérintkezővel és csavaros kapoccsal rendelkezik, biztosítva a megbízható csatlakozást.