Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038606 - LZS:PT5A5R24

MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038606

Gyártói cikkszám

LZS:PT5A5R24

Gyártói típuskód

LZS:PT5A5R24

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

74 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

72 mm

Védettség:

IP20

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely szerszám nélküli huzalozást és rezgésmentes csatlakozást biztosít.

    Műszaki részletek:

    • 4 váltóérintkező
    • 24 V AC
    • Piros LED-modul
    • Szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségekkel
    • Széleskörű tartozékok, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED modulok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélküli huzalozással
    • Optimális együttműködés elektronikus vezérlőkkel a kemény aranyozott érintkezőknek köszönhetően
    • Logikai elválasztású alapok lehetővé teszik a könnyű vezetékezést
    • Rugalmasság a különböző kivitelek és feszültségek választásában
    • Széleskörű tartozékok biztosítják a testreszabhatóságot