SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038610 - LZS:PT5B5S15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038610
Gyártói cikkszám
LZS:PT5B5S15
Gyártói típuskód
LZS:PT5B5S15
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-115 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-115 V
Szélesség:
27 mm
Magasság:
77 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
79 mm
Védettség:
IP20