SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. BSB4 3P MOT H SX020829 - 3NJ6283-4AA00-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód fő áramkör - csapszegcsatlakozó
Biztosító betét mérete - egyéb
Névleges tartós áram Iu - 400 A
Pólusszám - 3
Sínek középtávolsága 185 mm - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020829
Gyártói cikkszám
3NJ6283-4AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3NJ6283-4AA00-0AA0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Biztosító betét mérete:
egyéb
Névleges tartós áram Iu:
400 A
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Duplán megszakítva:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
66 kA