Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. BSB4 4P MOT S SX020835 - 3NJ6284-2AA00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. BSB4 4P MOT S SX020835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csapszegcsatlakozó

  • Biztosító betét mérete - egyéb

  • Névleges tartós áram Iu - 400 A

  • Pólusszám - 4

  • Sínek középtávolsága 185 mm - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020835

Gyártói cikkszám

3NJ6284-2AA00-0AA0

Gyártói típuskód

3NJ6284-2AA00-0AA0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Biztosító betét mérete:

egyéb

Névleges tartós áram Iu:

400 A

Pólusszám:

4

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Duplán megszakítva:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

55 kA

PLUG-IN SWITCH DISCONN. BSB4 4P MOT S