SIEMENS - POS.50047 METAL,SLOW,ADJUSTABLE LENGTH IP66 SX026499 - 3SE5212-0BK50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor magassága - 49.4 mm
Szenzor hossza - 182 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026499
Gyártói cikkszám
3SE5212-0BK50
Gyártói típuskód
3SE5212-0BK50
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor magassága:
49.4 mm
Szenzor hossza:
182 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
fordítható emelő állítható
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12