Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POS.METAL,M12,SLOW 1NO/1NC,TEFLON IP66 SX026546

MásolásMásolás
SIEMENS - POS.METAL,M12,SLOW 1NO/1NC,TEFLON IP66 SX026546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Szenzor magassága - 33 mm

  • Szenzor hossza - 75.7 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 4 A

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026546

Gyártói cikkszám

3SE5214-0BC05-1AC5

Gyártói típuskód

3SE5214-0BC05-1AC5

Szenzor szélessége:

31 mm

Szenzor magassága:

33 mm

Szenzor hossza:

75.7 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

4 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

4 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

lakkozott

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Védettség:

IP66/IP67

pozíciókapcsoló fémház EN 50047 szerint, 31 mm 1 NO/1 NC lassú működésű érintkezők M12 dugóval, 5 pólusú érintkezők kiosztása: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14, Pin5=PE maximum 125 V és 4 A dugattyúval SIRI pozíciók felügyelete3 gép SIRI pozíciói3 és SIRI kapcsolók3 védőfelszerelés. A 3SE5 helyzetkapcsolók moduláris felépítése számos változatot tesz lehetővé kis számú csapágytípussal. A dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka az ipar szinte minden hétköznapi követelményét kielégíti. A LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát. A gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően a csatlakozáshoz szükséges idő jelentősen csökkenthető. Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint. A készülékek világméretű jóváhagyással rendelkeznek (IEC, UL). A megfelelő kapcsolókonfigurációval a PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők. Az integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel. Különböző méretű tokozások, különböző érintkezőkkel kaphatók műanyag vagy fém kivitelben, illetve kompakt kivitelben. Egyes változatok opcionálisan elérhetők LED állapotkijelzővel és M12-es csatlakozóval. Az AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással rendelkező 3SF1 sorozat teszi teljessé a portfóliót. Kiviteltől függően rendelhetők működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók, valamint egyéb rögzítési/csatlakozási tartozékok. A biztonság a SIRIUS üzletága.