SIEMENS - POS. SWITCH EN50041 PLASTIC, TWIST LEVER IP66 SX026428 - 3SE5132-0KJ01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor magassága - 59.3 mm
Szenzor hossza - 127.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026428
Gyártói cikkszám
3SE5132-0KJ01
Gyártói típuskód
3SE5132-0KJ01
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
59.3 mm
Szenzor hossza:
127.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12
- EN 50041 szerint készült
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/2 NC lassú érintkező
- Forgó állítómű jobbra/balra állítható
- Fém kar hossza: 27 mm
- Műanyag görgő átmérője: 19 mm
- Moduláris felépítés, számos változat
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó elérhetősége
- Különböző méretű tokozások és érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
- Biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar egy megbízható mechanikus helyzetkapcsoló, amely széleskörű ipari alkalmazásokhoz készült.