SIEMENS - POS. W.SOL.INTERL.AUX.REL.W.LOCK, IP69 SX026757 - 3SE5322-1SE21-1AG4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Státusz-kijelzéssel - Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Befogóerő - 1300 N
Menekülés-kioldóval - Nem
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026757
Gyártói cikkszám
3SE5322-1SE21-1AG4
Gyártói típuskód
3SE5322-1SE21-1AG4
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Befogóerő:
1300 N
Menekülés-kioldóval:
Nem
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás DC-nél:
24-24 V
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
különleges építési forma
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség:
egyéb