Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Positively driven coupling relay in industrial enclosure 2 NO contacts / 2 NC contacts 24 V to 240 V AC/DC SIL 2 / PL c Screw terminals SN147735 - 3RQ1000-1HW00

MásolásMásolás
SIEMENS - Positively driven coupling relay in industrial enclosure 2 NO contacts / 2 NC contacts 24 V to 240 V AC/DC SIL 2 / PL c Screw terminals SN147735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621055435

Sonepar cikkszám

SN147735

Gyártói cikkszám

3RQ1000-1HW00

Gyártói típuskód

3RQ1000-1HW00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Mélység:

90 mm

Védettség:

IP20

    Pozitív hajtású kapcsolórelé ipari szekrényben

    A Pozitív hajtású kapcsolórelé ipari szekrényben a vezérlőjelek hibamentes csatolásához és biztonsági relék bővítéséhez lett kifejlesztve.

    Műszaki részletek:

    • 2 NO érintkező / 2 NC érintkező
    • Feszültség: 24 V - 240 V AC/DC
    • SIL 2 / PL c tanúsítvány
    • Csavaros kapcsok
    • Erővezérelt kapcsolórelé SIRIUS 3RQ1
    • Univerzális használat széles tartományú feszültségbemenetnek köszönhetően
    • Kivehető kapcsok az egyszerű cseréhez és gyors vezetékezéshez
    • SIL 3/PL biztonsági tanúsítvány
    • 17,5 mm szélesség
    • Elérhető csavaros vagy rugós kapcsokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható csatolás a vezérlőhöz
    • Könnyű telepítés és karbantartás a kivehető kapcsok révén
    • Széles feszültségtartomány lehetővé teszi a sokoldalú alkalmazást
    • Kompatibilis a 3SK biztonsági relékkel
    • Optimális megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz