SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:1, IP00 SX031369 - 4AV4103-2EB00-0A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 3 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031369
Gyártói cikkszám
4AV4103-2EB00-0A
Gyártói típuskód
4AV4103-2EB00-0A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
3 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Teljesítményleadás:
72 W
Stabilizált:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Beépítési szélesség:
84 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
84 mm
Magasság:
140 mm
Mélység:
88 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség:
IP00