Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031358 - 4AV3200-2EB00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Rövidzárbiztos - Nem

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031358

Gyártói cikkszám

4AV3200-2EB00-0A

Gyártói típuskód

4AV3200-2EB00-0A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Rövidzárbiztos:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményleadás:

480 W

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Beépítési szélesség:

216 mm

Szélesség:

216 mm

Magasság:

220 mm

Mélység:

115 mm

Védettség:

IP00

TÁPEGYSÉG; FÁZISOK:3; PN(KW):0,48; UPRI(V):400+/-20; USEC(V DC):24; ISEC(A DC): 20/24 (60/40 CEL); F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YD1 /0; VÉDELEM CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%): 4,2; IP00; CSATLAKOZÓK TÍPUSA: CSAVAROS CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAR; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-FELISMERÉS< >BIZTONSÁGI SZIGETELŐ TRANSZFORMÁTOR< A 4AV tápegységek 24 V DC nem stabilizált egyenfeszültséget adnak le egyfázisú vagy háromfázisú biztonsági transzformátorok alapján, lefelé irányuló egyenirányítókkal és az EN-21 szabványnak megfelelő kondenzátorral13.