SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031363 - 4AV3400-2FB00-0A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031363
Gyártói cikkszám
4AV3400-2FB00-0A
Gyártói típuskód
4AV3400-2FB00-0A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Beépítési szélesség:
266 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
266 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
165 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség:
IP00