Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PSU100D 12 V/8.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/8,3 A IP20 SX034890 - 6EP1322-1LD00

MásolásMásolás
SIEMENS - PSU100D 12 V/8.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/8,3 A IP20 SX034890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 8.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 240-240 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034890

Gyártói cikkszám

6EP1322-1LD00

Gyártói típuskód

6EP1322-1LD00

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

8.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

240-240 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

100 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

8.3 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-100 V

Szélesség:

97 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

38 mm

Magasság:

158 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Igen

PSU100D 12 V/8.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/8,3 A IP20