Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PSU100D 24 V/2.1 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/2,1 A IP20 SX034891 - 6EP1331-1LD00

MásolásMásolás
SIEMENS - PSU100D 24 V/2.1 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/2,1 A IP20 SX034891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 240-240 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034891

Gyártói cikkszám

6EP1331-1LD00

Gyártói típuskód

6EP1331-1LD00

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2.1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

240-240 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.1 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-100 V

Szélesség:

97 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

38 mm

Magasság:

128 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Igen

PSU100D 24 V/2.1 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/2,1 A IP20