SIEMENS - PUSHBUTTON, RED IP67 SX028048 - 3SU1130-0BB20-1CA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028048
Gyártói cikkszám
3SU1130-0BB20-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1130-0BB20-1CA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
16.2 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
-99999 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
szürke
Védettség:
IP67K
Védettség (NEMA):
egyéb