Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - RAILWAY CONTACTOR 1-POLE 400 A SX029495 - 3TC7413-0QB

MásolásMásolás
SIEMENS - RAILWAY CONTACTOR 1-POLE 400 A SX029495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029495

Gyártói cikkszám

3TC7413-0QB

Gyártói típuskód

3TC7413-0QB

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Főérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

RAILWAY CONTACTOR 1-POLE 400 A