SIEMENS - RC ELEMENT, AC 110 TO 230V IP00 SX038624 - LZS:PTMU0730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038624
Gyártói cikkszám
LZS:PTMU0730
Gyártói típuskód
LZS:PTMU0730
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-230 V
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
10.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
32 mm
Védettség:
IP00