Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - RELAY 1CH.CONT. HARD GOLD-PLAT. IP00 SX029753 - 3TX7014-7BP02

MásolásMásolás
SIEMENS - RELAY 1CH.CONT. HARD GOLD-PLAT. IP00 SX029753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209902558

Sonepar cikkszám

SX029753

Gyártói cikkszám

3TX7014-7BP02

Gyártói típuskód

3TX7014-7BP02

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

60-60 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

6.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Védettség:

IP00

Relé, 1 váltóérintkező, keményaranyozott, 60 V DC, 115/230 V AC/DC-vel használható, komplett egység Ezt a 3TX7 csatoló relét egy 3RQ3 sorozatú készülék váltja fel. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.