Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé 24V DC 4morze 6A 22,5mm IP00 SN067922 - LZX:PT570024

MásolásMásolás
SIEMENS - Relé  24V DC 4morze 6A 22,5mm IP00 SN067922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209568624

Sonepar cikkszám

SN067922

Gyártói cikkszám

LZX:PT570024

Gyártói típuskód

LZX:PT570024

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35 mm

Védettség:

IP00

    Dugaszolható relé, 4 váltóérintkező 24 V DC, 6 A, szélesség 22,5 mm LZS aljzatokhoz

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként kombinálva az LZS dugaszolható alappal galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült.

    Műszaki adatok:

    • 4 váltóérintkező
    • Feszültség: 24 V DC
    • Áramerősség: 6 A
    • Szélesség: 22,5 mm
    • Moduláris kialakítás RT, PT és MT kivitelben
    • Különböző tekercsfeszültségek elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a készülék kialakításában
    • Könnyen cserélhető modulok
    • Galvanikus leválasztás a biztonságos működés érdekében
    • Alkalmas kis terhelések kapcsolására
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek