Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 2morze IP20 GT77641 - LZS:RT4B4L24

MásolásMásolás
SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 2morze IP20 GT77641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209674653

Sonepar cikkszám

GT77641

Gyártói cikkszám

LZS:RT4B4L24

Gyártói típuskód

LZS:RT4B4L24

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

77 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

71 mm

Védettség:

IP20

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé komplett egység célja a galvanikus leválasztás, érintkezők sokszorosítása és kis terhelések kapcsolása.

    Műszaki részletek:

    • 2 váltóérintkező
    • 24 V DC
    • Piros LED-modul
    • Logikai leválasztású alap
    • Csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségekkel
    • Széleskörű kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok

    Ügyfél előnyök:

    • Szerszám nélküli huzalozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
    • Egyszerű vezetékezés logikai elválasztású alapokkal
    • Rugalmasság a készülékek komplett egységként vagy egyedi modulként való használatában
    • Vibrációmentes csatlakozás a megbízható működés érdekében
    • Széles alkalmazási lehetőségek minden igényhez