SIEMENS - Relé NYÁK-hoz 230VAC 4morze IP20 GT77640 - LZS:PT5A5T30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209674462
Sonepar cikkszám
GT77640
Gyártói cikkszám
LZS:PT5A5T30
Gyártói típuskód
LZS:PT5A5T30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Szélesség:
27 mm
Magasság:
74 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
72 mm
Védettség:
IP20
- Maximális áram: 80 A
- Teljesítmény: 45 kW / 400 V
- Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
- Csatlakozók: Csavaros kapcsok
- Hőmérséklet: 40 °C
- Integrált bypass a kompakt felépítéshez
- Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés ellen
- Globális engedélyezés (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz is alkalmas
- Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése
- Tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor
- Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz képest
- Karbantartást nem igénylő kapcsolás
- Egyszerű és gyors hibaelhárítás távoli visszaállítással
- Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
SIRIUS lágyindító S3 80 A
A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.