SIEMENS - Reléfoglalat LZX:PT-reléhez IP20 GT50609 - LZS:PT78740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209675056
Sonepar cikkszám
GT50609
Gyártói cikkszám
LZS:PT78740
Gyártói típuskód
LZS:PT78740
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Hajtás, polaritás:
polarizált
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Védettség:
IP20
Szélesség:
27 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
41.5 mm