SIEMENS - Reléfoglalat LZX:PT-reléhez SN067921 - LZS:PT78742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209674851
Sonepar cikkszám
SN067921
Gyártói cikkszám
LZS:PT78742
Gyártói típuskód
LZS:PT78742
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Védettség:
IP20
Szélesség:
27 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
61 mm
Reléfoglalat LZX:PT-reléhez