Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,3KW, AC24V 50/60HZ IP20 SX022151 - 3RA2315-8XB30-1AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,3KW, AC24V 50/60HZ IP20 SX022151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022151

Gyártói cikkszám

3RA2315-8XB30-1AB0

Gyártói típuskód

3RA2315-8XB30-1AB0

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához és a forgásirány megváltoztatásához lett kifejlesztve.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus reteszelés
    • Kombinált 3RT2 mágneskapcsolók
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4 kompatibilis
    • S00-S3 méretben elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott kialakításnak köszönhetően
    • Rugalmasság a csavaros vagy rugós kapcsok választásával
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Megbízható működés és hosszú élettartam
    • Felváltja a bevált 3RA13 sorozatot, így korszerű megoldást kínál