Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,3KW, DC48V IP20 SX022157 - 3RA2315-8XB30-1BW4

MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,3KW, DC48V IP20 SX022157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022157

Gyártói cikkszám

3RA2315-8XB30-1BW4

Gyártói típuskód

3RA2315-8XB30-1BW4

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

irányváltó kontaktor szerelvény, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 pólusú, 48 V DC, csavaros kapocs, elektromos és mechanikus retesz SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását. A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény két, azonos kimenetű 3RT2 mágneskapcsoló bevált és gyárilag beépített kombinációja, amelyek már teljesen be vannak huzalozva, és mechanikusan és elektromosan is reteszelve vannak. Klímaállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA) és IE3/IE4-re is alkalmasak. A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvények AC és DC működtetéssel S00-S3 méretben kaphatók. Csavaros vagy rugós kapcsokkal kínáljuk DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez. A 3RT2 kontaktorok tartozékai minden mérethez szabványosak, és a kontaktor szerelvényekhez is használhatók. A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvények felváltják a bevált 3RA13 sorozatot. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.