SIEMENS - REV.COMB.,5,5KW, DC24V,W. INTEGR. DIODE IP20 SX022233 - 3RA2317-8XB30-2FB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022233
Gyártói cikkszám
3RA2317-8XB30-2FB4
Gyártói típuskód
3RA2317-8XB30-2FB4
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.516240625 kW
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb