SIEMENS - REV.COMB.,7,5KW, AC24V 50/60HZ IP20 SX022246 - 3RA2318-8XB30-2AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022246
Gyártói cikkszám
3RA2318-8XB30-2AB0
Gyártói típuskód
3RA2318-8XB30-2AB0
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.3549875 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb