Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.FOR 3RA27,3KW, DC24V IP20 SX022167 - 3RA2315-8XE30-1BB4

MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.FOR 3RA27,3KW, DC24V IP20 SX022167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022167

Gyártói cikkszám

3RA2315-8XE30-1BB4

Gyártói típuskód

3RA2315-8XE30-1BB4

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Időzítő relé, elektronikus lassú működésű 1 váltóérintkező, 1 időtartomány 0,5...10 s 12-240 V AC/DC 50/60 Hz AC LED-del, Rugós sorkapocs (behúzható) SIRIUS 3RP25 időzítő relé, lassú működés, különféle kapcsolási műveletekhez vezérléshez, időkésleltetéshez, motorvédelemhez, pl. indítás. Alkalmazások széles választéka a sokféle funkciónak köszönhetően nagyon kis helyen. A nemzetközi engedélyeknek és a feszültségek széles skálájának köszönhetően világszerte használható. Az innovatív ipari kialakítású házkoncepció feliratos fedősapkákat, eltávolítható csatlakozókat és még sok mást kínál. Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként pozitív hajtású vagy anélkül, minden esetben különböző csatlakozási technológiával. A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.