Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV. STARTER 0.1-0.5A, 110-230V PUSH IP20 SX024647 - 3RM1201-2AA14

MásolásMásolás
SIEMENS - REV. STARTER 0.1-0.5A, 110-230V PUSH IP20 SX024647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Rövidzárlati kioldóval - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024647

Gyártói cikkszám

3RM1201-2AA14

Gyártói típuskód

3RM1201-2AA14

Motorindítók típusa:

váltóindító

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.06 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.12 kW

Névleges üzemi áram le:

0.5 A

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.5 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.5-0.5 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Kioldási osztály:

10 A osztály

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

141.6 mm

irányváltó indító, 3RM1, 500 V, 0 - 0,12 kW, 0,1 - 0,5 A, 110-230 V AC, rugós kapocs (betolható) SIRIUS 3RM1 irányváltó indító háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához. Keskeny kialakítású, többfunkciós, elektronikus túlterhelés elleni védelemmel, strapabíró és energiatakarékos hibrid kapcsolási technológiával, kis számú különböző készülékkel a széles beállítási tartománynak köszönhetően, egyszerű telepítés az alacsony vezetékigénynek köszönhetően, gyors hibadiagnosztika a LED kijelzőnek köszönhetően, innovatív burkolati koncepció, pl. Közvetlen vagy irányváltó indítóként, opcionálisan ATEX tanúsítvánnyal és biztonsági leállítással, különféle motoráram-tartományokkal, tápfeszültség-típusokkal és csatlakozási technológiákkal. Tartozékok széles választéka, mint például eszközcsatlakozó, biztosítékmodul, betápláló rendszer vagy lezárható burkolatok teszik teljessé a rendszert. Az első lépések minimális helyen – SIRIUS 3RM1 motorindítók.