Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV. STARTER 0.1-0.5A, 24V SAFETY SCREW IP20 SX024660 - 3RM1301-1AA04

MásolásMásolás
SIEMENS - REV. STARTER 0.1-0.5A, 24V SAFETY SCREW IP20 SX024660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024660

Gyártói cikkszám

3RM1301-1AA04

Gyártói típuskód

3RM1301-1AA04

Motorindítók típusa:

váltóindító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

-99999--99999 V

Kioldási osztály:

10 A osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.12 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.06 kW

Névleges üzemi áram le:

0.5 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.5-0.5 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

141.6 mm

    Választó kapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerűen telepíthető.

    Műszaki részletek:

    • Kapcsolóállás: I>O
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működési szög: 2x45°
    • Terhelés: 2x1NO+1NC, Rugós típusú RI
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védettség: magas fokú védelem, nagynyomású sugárral tisztítható
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Növeli a rugalmasságot és csökkenti a hibaforrásokat
    • Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak