Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVER.CON.ASS. 4KW S00 230VAC 50/60HZ IP20 SX022192 - 3RA2316-8XB34-1CP0

MásolásMásolás
SIEMENS - REVER.CON.ASS. 4KW S00 230VAC 50/60HZ IP20 SX022192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.6775 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022192

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB34-1CP0

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB34-1CP0

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.6775 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

REVER.CON.ASS. 4KW S00 230VAC 50/60HZ IP20