Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVERS. CONT.COMBIN.,7,5KW,S0,48VDC,VAR IP20 SX022290 - 3RA2325-8XD34-1DW4

MásolásMásolás
SIEMENS - REVERS. CONT.COMBIN.,7,5KW,S0,48VDC,VAR IP20 SX022290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 17 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 7.355 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022290

Gyártói cikkszám

3RA2325-8XD34-1DW4

Gyártói típuskód

3RA2325-8XD34-1DW4

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.355 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

REVERS. CONT.COMBIN.,7,5KW,S0,48VDC,VAR IP20