Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - REVERSING IP00 SX029518 - 3TD2002-2BG4

MásolásMásolás
SIEMENS - REVERSING IP00 SX029518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 125-125 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029518

Gyártói cikkszám

3TD2002-2BG4

Gyártói típuskód

3TD2002-2BG4

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

125-125 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Védettség:

IP00

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

REVERSING IP00