SIEMENS - REVERSING IP00 SX029520 - 3TD2002-2QK2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029520
Gyártói cikkszám
3TD2002-2QK2
Gyártói típuskód
3TD2002-2QK2
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Védettség:
IP00
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW