SIEMENS - REVERSING STARTER 0,1-0,5A, 24V MIXED IP20 SX024648 - 3RM1201-3AA04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - váltóindító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V
Kioldási osztály - 10 A osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024648
Gyártói cikkszám
3RM1201-3AA04
Gyártói típuskód
3RM1201-3AA04
Motorindítók típusa:
váltóindító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
-99999--99999 V
Kioldási osztály:
10 A osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.12 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
0.5 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.06 kW
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.5-0.5 A
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
4
Külső Reset lehetséges:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Védettség:
IP20
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
141.6 mm
- Feszültség: 500 V
- Teljesítmény: 0 - 0,12 kW
- Áram: 0,1 - 0,5 A
- Tápfeszültség: 24 V DC
- Kapcsolási technológia: csavaros/rugós kapcsok (betolható)
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- ATEX tanúsítvány opció
- Könnyű telepítés az alacsony vezetékigénynek köszönhetően
- Gyors hibadiagnosztika a LED kijelző révén
- Széles beállítási tartomány különböző motoráram-tartományokkal
- Innovatív burkolati koncepció, pl. közvetlen vagy irányváltó indítóként
- Széles választékú tartozékok, mint például eszközcsatlakozó és biztosítékmodul
Irányváltó indító
A SIRIUS 3RM1 irányváltó indító háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához készült, amely energiatakarékos és strapabíró megoldásokat kínál.