SIEMENS - RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH SX026804 - 3SE6315-1BB01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 20.4-26.4 V
Kapcsolási távolság - 12 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Robbanásvédelmi kategória porra - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026804
Gyártói cikkszám
3SE6315-1BB01
Gyártói típuskód
3SE6315-1BB01
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
20.4-26.4 V
Kapcsolási távolság:
12 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Működtetés módja:
transzponder
Szenzor hossza:
106 mm
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Védettség:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
22 mm
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20.4-26.4 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
16 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
10 mm
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Min. kimeneti áram:
500 mA
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Igen