Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - rotary operating mechanism schwarz SX019848 - 3LD9344-2C

MásolásMásolás
SIEMENS - rotary operating mechanism schwarz SX019848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019848

Gyártói cikkszám

3LD9344-2C

Gyártói típuskód

3LD9344-2C

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

forgóműködtető mechanizmus, fekete 66x66 mm-es alaplemez rögzítés Központi furat rögzítés 22,5 mm tengelyhez 6x6 mm, tartozék Terhelésmegszakítóhoz 3LD3 SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZKIKAPCSOLÓ a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, légkondicionálókhoz és kapcsolórendszerekhez, különösen kis gépekhez, szellőzőrendszerekhez, pl. fűrészek, kompresszorok, szivattyúk, betonkeverők, fúrógépek, marógépek vagy famegmunkáló gépek. Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése. 16 A 63 A optimális leválasztása a tápegységről a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően. Sokoldalú a nemzetközi jóváhagyásoknak köszönhetően. Egy mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez. A 3LD fő- és VÉSZ-KI kapcsolók sokféle változatban kaphatók homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre, opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel. A 3LD2 változatban is elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz. Fő- és VÉSZKI kapcsoló 3LD - Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.