SIEMENS - Rotary operating mechanisms red/yellow SX019853 - 3LD9344-5C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Újraindítás-zárral - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019853
Gyártói cikkszám
3LD9344-5C
Gyártói típuskód
3LD9344-5C
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
forgó működtetőmechanizmus, piros / sárga 66x66 mm Elülső lemez rögzítés Központi furat rögzítése 22,5 mm, tartozék Terhelésmegszakítóhoz 3LD3 SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez, pl. kisméretű kompresszor gépekhez, fűrészekhez, pl. szivattyúk, betonkeverők, fúrógépek, marógépek vagy famegmunkáló gépek. Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése. 16 A 63 A optimális leválasztása a tápegységről a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően. Sokoldalú a nemzetközi jóváhagyásoknak köszönhetően. Egy mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez. A 3LD fő- és VÉSZ-KI kapcsolók sokféle változatban kaphatók homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre, opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel. A 3LD2 változatban is elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz. Fő- és VÉSZKI kapcsoló 3LD - Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.