Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - RS1-X FOR ET 200S IP20 SX024000 - 3RK1301-1GB00-1AA2

MásolásMásolás
SIEMENS - RS1-X FOR ET 200S IP20 SX024000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024000

Gyártói cikkszám

3RK1301-1GB00-1AA2

Gyártói típuskód

3RK1301-1GB00-1AA2

Motorindítók típusa:

váltóindító

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-28.8 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram le:

-99999 A

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

6.3 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4.5-6.3 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség:

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

265 mm

Mélység:

120 mm

RS1-X FOR ET 200S IP20