SIEMENS - SAFE SPEED MONITOR SX029706 - 3TK2810-1BA41-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029706
Gyártói cikkszám
3TK2810-1BA41-0AA0
Gyártói típuskód
3TK2810-1BA41-0AA0
Kivitel:
egyéb
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Kezdő bemenettel:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Némító funkcióval:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
1
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
105.9 mm
Mélység:
124.3 mm