SIEMENS - SAFE STANDSTILL MONITOR SX029698 - 3TK2810-0BA01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemenetek kiértékelése - egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029698
Gyártói cikkszám
3TK2810-0BA01
Gyártói típuskód
3TK2810-0BA01
Bemenetek kiértékelése:
egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0.2-6 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
4
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
138.5 mm
Mélység:
120 mm
- Biztonsági orientált állásfigyelés 24 V DC
- 45 mm csavaros kapocs
- EC pillanatnyi: 3 NO + 1 NC
- EC késleltetett: 0
- SC: 3
- Automatikus indítás
- Alapegység max. hibakategória EN 954-1: 4
- Maximálisan elérhető PL az EN 13849-1 szerint
- Maximális elérhető SIL az IEC 61508 szerint: 3
- Költséghatékony, mivel nincs szükség további érzékelőkre
- Gyors hibadiagnosztika és hibajelző LED-ek növelik a rendszer rendelkezésre állását
- Számos feszültség- és csatlakozási lehetőség elérhető
- Tartozékok, például címkék, megkönnyítik a kezelést
SIRIUS biztonsági relé
A SIRIUS 3TK28 állóhelyzet-figyelő a megbízható leállás-felügyelethez motorokkal, amely különféle motorokkal és frekvenciaváltókkal használható.