SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026458 - 3SE5132-3QV20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor magassága - 37.8 mm
Szenzor hossza - 110 mm
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026458
Gyártói cikkszám
3SE5132-3QV20
Gyártói típuskód
3SE5132-3QV20
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
37.8 mm
Szenzor hossza:
110 mm
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
nélkül
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12