SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026882 - 3SF1244-1QV40-1BA2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 50 mm
Szenzor magassága - 33 mm
Szenzor hossza - 89 mm
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Kényszerműködtetés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026882
Gyártói cikkszám
3SF1244-1QV40-1BA2
Gyártói típuskód
3SF1244-1QV40-1BA2
Szenzor szélessége:
50 mm
Szenzor magassága:
33 mm
Szenzor hossza:
89 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség:
IP66/IP67