Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SAPKA KÉSZLET F.TA 5XZÖLD/ÁTLÁTSZÓ SX034403 - 5TG8062

MásolásMásolás
SIEMENS - SAPKA KÉSZLET F.TA 5XZÖLD/ÁTLÁTSZÓ SX034403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034403

Gyártói cikkszám

5TG8062

Gyártói típuskód

5TG8062

Fényforrással:

Nem

    Szerelőlap H: 400 mm Sz: 800 mm

    A Szerelőlap egy praktikus megoldás, amely lehetővé teszi a különböző szerelési feladatok egyszerű és hatékony végrehajtását.

    Műszaki adatok:

    • Magasság: 400 mm
    • Szélesség: 800 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű használat a különböző szerelési feladatokhoz.
    • Stabil és megbízható alap a munkavégzéshez.