SIEMENS - SC-FUSE 315A AR 1500V AC/1000V DC SX020482 - 3NE5330-0MK06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 1500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020482
Gyártói cikkszám
3NE5330-0MK06
Gyártói típuskód
3NE5330-0MK06
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
1500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
nélkül
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
1000 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
76 W
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH2, In: 315 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, indikátor nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.