Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SC-FUSE 80A AR 1500V AC/1000V DC SX020476 - 3NE5320-0MK06

MásolásMásolás
SIEMENS - SC-FUSE 80A AR 1500V AC/1000V DC SX020476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 80 A

  • Rendeltetés - aR

  • Névleges feszültség AC - 1500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020476

Gyártói cikkszám

3NE5320-0MK06

Gyártói típuskód

3NE5320-0MK06

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

80 A

Rendeltetés:

aR

Névleges feszültség AC:

1500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

nélkül

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

42 W

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH2, In: 80 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, indikátor nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.