SIEMENS - SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP992-1 IP20 SN118422 - 6GK5992-1AL00-8AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10 Gbps RJ45-Portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118422
Gyártói cikkszám
6GK5992-1AL00-8AA0
Gyártói típuskód
6GK5992-1AL00-8AA0
Ethernet:
Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Modulrések száma:
0
Védettség:
IP20
Magasság:
11.9 mm
Szélesség:
13.7 mm
Mélység:
56.5 mm