Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SCALANCE XB216 managed layer 2 IE switch, 16X 10/100 Mbps RJ45 ports IP20 SN130667 - 6GK5216-0BA00-2TB2

MásolásMásolás
SIEMENS - SCALANCE XB216 managed layer 2 IE switch, 16X 10/100 Mbps RJ45 ports IP20 SN130667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ethernet - Igen

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10 Gbps RJ45-Portok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622229361

Sonepar cikkszám

SN130667

Gyártói cikkszám

6GK5216-0BA00-2TB2

Gyártói típuskód

6GK5216-0BA00-2TB2

Ethernet:

Igen

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

8

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

Egyéb portok száma:

0

Szerelési mód:

kalapsín

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Modulrések száma:

0

2. réteg:

Igen

3. réteg:

Nem

Irányítható:

Igen

Védettség:

IP20

Magasság:

117 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

109 mm

    Scalance XB216

    A SCALANCE XB216 menedzselt Layer 2 IE switch, amely 16x 10/100 Mbit/s RJ45 porttal és diagnosztikai LED-del rendelkezik, ideális megoldás ipari hálózati alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
    • 1x konzolport
    • Diagnosztikai LED piros redundáns tápegység
    • IEC 62443-4-2 tanúsítvány
    • Hőmérséklet-tartomány: 0 és +60 °C között
    • DIN-sínre szerelhető
    • Alapértelmezett EtherNet/IP

    Ügyfél előnyök:

    • Nagy teljesítmény: Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz.
    • Széles választék a különböző ipari alkalmazásokhoz, beleértve a PROFINET és EtherNet/IP alkalmazásokat.
    • Könnyű telepítés és üzemeltetés a standard Ethernet/IP beállításoknak köszönhetően.
    • Ideális megoldás a folyamat- és diszkrét automatizálás követelményeihez.