Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SCALANCE XR124WG IP30 SN107235 - 6GK5124-0BA00-2AR3

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622504734

Sonepar cikkszám

SN107235

Gyártói cikkszám

6GK5124-0BA00-2AR3

Gyártói típuskód

6GK5124-0BA00-2AR3

Szerelési mód:

egyéb

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

24

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

Védettség:

IP30

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

482.6 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

127 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

43.6 mm

SCALANCE XR124WG; nem menedzselt IE kapcsoló; 19" rack; 24 x 10/100 Mbit/s elektromos portok; LED diagnosztika; Tápellátás 24 V DC; SCALANCE XR124 nem felügyelt rack kapcsoló munkacsoport, 24 V DC, 24x 100 Mbps RJ45 kis vezérlőhelyiségekhez. (munkacsoport) az iparághoz kapcsolódó környezetekre jellemző funkciókkal és engedélyekkel. A robusztus alumínium ház alacsony beépítési mélységgel (127 mm) lehetővé teszi a kétoldalas berendezést két eszközzel (például vezérlőközpontokkal) 19"-os szekrényekben. Megbízható működés, még akkor is, ha a tápegység meghibásodik. Alkalmas a 2. zóna veszélyes területein történő használatra. Hőmérséklet-tartomány 0 °C-tól +60°C-ig. DC, 24x 100 Mbps RJ45 elektromos portok. A rendszer számos kiegészítőt is tartalmaz, mint például a SITOP PS598-1 tápegységet, az SFP dugaszolható adó-vevőket, az IEC-kábeleket és a különféle FastConnect kábelverziókat (beleértve az előre összeszereltet is) csupaszítással eszköz.&DPMD_ACK236_001_000_1002400&&DPMD_ACK238_001_000_1002400&